EXP-CLW スマートフォン用クリップレンズ ワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409335 EXP-CLW スマートフォン用クリップレンズ ワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409335 EXP-CLW スマートフォン用クリップレンズ ワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409335 EXP-CLW スマートフォン用クリップレンズ ワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409335 EXP-CLW スマートフォン用クリップレンズ ワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409335

スマートフォン用クリップレンズ ワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69409335 品番EXP-CLW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

約0.6倍の倍率で、風景や集合写真など、より広い範囲を写したいときに最適です。
スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。
可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。
レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート
持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。

寸法(mm)Φ33×17.2 質量(g)25 倍率0.66倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時) コーティングマルチコート レンズ構成3群4枚 画角120°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする