EXP-CLSW スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409360 EXP-CLSW スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409360 EXP-CLSW スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409360 EXP-CLSW スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409360 EXP-CLSW スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー) 69409360

スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69409360 品番EXP-CLSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

画角150°で、ワイドレンズよりもさらに広い範囲をダイナミックに写し撮ります。超広角レンズでありながら周辺部のゆがみを少なく撮影できます。
スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。
可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。
レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート
持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。

寸法(mm)Φ28×15.5 質量(g)19 倍率0.58倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時) コーティングマルチコート レンズ構成2群3枚 画角150°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする