EXP-CLM スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー) 69409369 EXP-CLM スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー) 69409369 EXP-CLM スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー) 69409369 EXP-CLM スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー) 69409369 EXP-CLM スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー) 69409369

スマートフォン用クリップレンズ マクロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69409369 品番EXP-CLM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

被写体に近づいて撮影することで大きく写し、肉眼では捉えきれない細部を表現できるマクロレンズです。ピントが非常に浅いので、マニュアルフォーカスモードで被写体との位置を調整しながら撮影することをオススメします。
スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。
可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。
レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート
持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。

寸法(mm)Φ37×18.5 質量(g)27 コーティングマルチコート 焦点距離(mm)77(13ディオプター)(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時) レンズ構成3群4枚 画角35°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする