ロジテック LZ-WC08用バッテリー充電台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69409457 品番PC-LZWCBTCH01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズのオプション品

用途ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズ専用のバッテリー充電台 その他パッケージサイズ・質量は変動する可能性がございます。 質量(g)240 電源入力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17.5×156(突起物含まず) インターフェース充電用ポート(Type-C)×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする