画像準備中

アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/ARL-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69409857 品番 ARL-5110E
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様鉛含有量300ppm以下 形状丸型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) 寸法L(mm)110(-0.3〜+0.3) ねじ径M5(0.8) 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする