廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ステンレス スペーサー(丸型)/ARU
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69410225
品番
ARU-1706.5
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
形状
丸型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
寸法L(mm)
6.5(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M1.7(0.35)
外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂