ライフライン
ライフラインの 火災警報器(火災報知器)
ライフラインの 防災システム用
放火監視センサー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69410875
品番
UVS-07BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
電源を乾電池とすることで、面倒な配線工事等を行わずに簡単に設置出来る簡易型放火監視センサー。
用途
4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。
材質
本体:ABS / 取付ベース:ABS
質量(g)
150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×110×30
関連資料:
(0.53MB)
取扱説明書:
(5.28MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません