商品画像

WHS-300W 疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC) カーク産業 69410997 WHS-300W 疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC) カーク産業 69410997

疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69410997 品番WHS-300W
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

疑似波タイプのDC12V→AC100V変換インバーターです。 手頃な容量と価格が魅力の商品です。電圧低下時には警報が鳴り回路を遮断します。 また定格出力を超えたときや出力側がショートしたとき、本体内部の温度が上昇したときにも出力を停止する安全保護回路が付いている安心設計です。

仕様
仕様: DC12V→AC100V
出力: 300W
最大出力:750W
用途キャンピングカー用 寸法(mm)166×96×48 質量(g)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする