曜日別特売
0754-3 アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V) カーク産業 69411015

商品画像

0754-3 アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V) カーク産業 69411015
0754-3 アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V) カーク産業 69411015

アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69411015品番0754-3
参考基準価格(税別)¥37,202販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。

用途
キャンピングカー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする