コンパクトデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69411110 品番 AN-DC004WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

とても薄くて軽くポケットにすっぽり収まる手軽なデジタルカメラです。写真だけでなく動画も撮れてデジタル4倍ズームや手振れ補正(電子式)など基本的機能も抑えて、デジタルカメラ初心者でもお気軽にお使いいただくことができます。

用途写真撮影 付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書 ボディ:ホワイト 質量(g)44.6 レンズF/2.0, f=1.41mm 記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB) バッテリー内蔵/3.7V、200mAh 本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62 動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分 LED有り 撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素 動画(AVI)1080p/720p/480p 画面サイズ2インチ 手ブレ補正機能有り(電子式) デジタルズーム4倍 静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M
注意
※記録メディアは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする