用途写真撮影
付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書
色ボディ:ブラック
質量(g)44.6
レンズF/2.0, f=1.41mm
記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB)
バッテリー内蔵/3.7V、200mAh
本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62
動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分
LED有り
撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素
動画(AVI)1080p/720p/480p
画面サイズ2インチ
手ブレ補正機能有り(電子式)
デジタルズーム4倍
静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M