用途写真撮影
付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書
色ボディ:ホワイト
電力(W)動作/2.2
本体質量(g)106
レンズF/1.85、 f=3.64mm
機能顔検出:有り
バッテリーリチウムイオン、1000
充電時間約3時間
本体サイズ(mm)W98×D24×H60
ディスプレイIPS液晶 2.8インチ
解像度【ディスプレイ】640×480p
スピーカー×1 (モノラル)
動作時間最大約80分
LEDオート、強制発光、オフ
撮像素子CMOS:1/3.2型 約800万画素
動画(MOV)1080P/720P/480P
手ブレ補正機能電子式
デジタルズーム16倍
静止画サイズ(JPEG)50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M
メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大:128GB)
オートフォーカス有り
動作温度範囲(℃)0〜40
USBタイプType-C/充電用
内蔵マイク×1 (モノラル)