コンパクトデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69411155 品番 NT-DC001WAQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。

用途写真撮影 付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書 ボディ:ホワイト×アクア 電力(W)動作/2.6 本体質量(g)104 レンズF=3.27mm F2.0 電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分 バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh 本体サイズ(mm)W99×D26×H59 解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョン ライト種類(内蔵)LED スピーカー内蔵(モノラル) セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480 画面サイズ2.4インチ IPSパネル 手ブレ補正機能あり (電子式) デジタルズーム16倍 静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5M メモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応) 動作温度範囲(℃)0〜40 内蔵マイクモノラル
注意
※記録メディアは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする