用途写真撮影
付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書
色ボディ/ブラック
電力(W)動作/2.6
本体質量(g)104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×59
レンズF=3.27mm F2.0
電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分
バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh
ズーム16倍
解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョン
ライト種類内蔵/LED
スピーカー内蔵(モノラル)
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480
画面サイズ2.4インチ IPSパネル
手ブレ補正機能あり (電子式)
静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5M
メモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)
動作温度範囲(℃)0〜40
内蔵マイクモノラル