画像準備中

黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69411223 品番 ASB-1408E
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)8(-0.1〜+0.1) ねじ径M1.4(0.3) 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする