平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の ペール・バケツ型ゴミ箱
万能容器45L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69411259
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロープの持ち手付きで持ち運びに便利
メダカの飼育に最適な黒色。
野菜洗い用桶や収納など幅広い用途に!
用途
野菜洗い、収納、掃除等
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
1320
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×487×348