デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69411295 品番ERK1043WA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質(本体)アルミ(白) 別売付属品LEDユニット プラグタイプL:1200タイプ
注意
※天井取付け専用器具です。
※傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません》
※指定以外の取り付けを行うと、天井の破損、器具の落下の原因になります。
※落下防止のためストッパーがダクト溝に入るに入るまで回してください。
※必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
※この器具は、5℃〜35℃の温度範囲でご使用ください。
※高温で使用すると火災の原因となります。
※この器具は屋内用です。
※屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。
※間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
※安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする