ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 壁用
ニッペホームプロダクツの 内壁用
室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69411365
品番
4976124888588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
用途
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
トラスコ品番
692-1858
色
ブルーエット
容量(L)
0.15
塗布面積(m
2
)
1.5
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
【夏】4〜【冬】6〜
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。