ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート/道路用
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート
床用塗料 SunフロアW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
69411426
品番
VTD00015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。
従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。
アスファルト面に対して塗装できます。
用途
新設コンクリート床面、アスファルト床面等。
トラスコ品番
692-5931
色
フレッシュグリーン
容量(L)
13
容量(kg)
16
塗布面積(m
2
)
平滑面:78〜100(1回塗り)、平滑面:39〜50/防滑面:35〜44(2回塗り)
指触乾燥時間(分)
30(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
4(23℃時)
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(分)
60(23℃時)
注意
※ワックスを使用している床面は付着阻害を起こしますので、ワックス用はく離剤などで除去し、水洗いを十分行い、十分に乾燥後、塗装してください。
※施工後、車輌のタイヤ、ゴム長靴やコード類など可塑剤を含むものを置くと軟化し粘着性が生じますので、置かないでください。
※厚く塗り過ぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。