画像準備中

室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69411487 品番 4976124889752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。

用途
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番692-1847 ブルーグレイ 容量(L)0.5 塗布面積(m2)5 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)【夏】4〜【冬】6〜
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする