SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 焼付防止剤
SBペーストスプレー 黒色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
69411548
品番
532636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデン高濃度の焼付防止スプレー
用途
カジリ焼付防止、初期なじみ用。
トラスコ品番
219-5036
色
黒
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
350以下
容器仕様
スプレー缶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.84L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません