画像準備中

エーエスペイント 油性塗料希釈剤 SunフロアA シンナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード69411609 品番TZH00012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

塗装用品の洗浄にも使用できます。

用途塗料の希釈や塗装用品の洗浄に。 トラスコ品番692-5937 容量(L)16 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※火気に注意してください。
※使用時は通風換気をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする