廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69411686
品番
ASB-406MBE
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)
形状
六角型
全長(mm)
6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
ねじ径
M4(0.7)
二面幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)