ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート/道路用
ニッペホームプロダクツの 床/コンクリート
床用塗料 SunフロアA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
69411688
品番
VTA00005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1液形なので取り扱いが簡単です。
ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。
速乾性でメンテナンスにも容易です。
経済性に優れた防塵床用塗料です。
用途
一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。
トラスコ品番
692-5932
色
フレッシュグリーン
容量(L)
13
容量(kg)
16
塗布面積(m
2
)
平滑面:88〜115(1回塗り)、平滑面:44〜57/防滑面:39〜50(2回塗り)
指触乾燥時間(分)
10(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
U
乾燥時間(時間)
4(23℃時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13L
半硬化乾燥時間(分)
20(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
注意
※ワックスを使用している床面は付着阻害を起こしますので、ワックス用はく離剤などで除去し、水洗いを十分行い、十分に乾燥後、塗装してください。
※施工後、車輌のタイヤ、ゴム長靴やコード類など可塑剤を含むものを置くと軟化し粘着性が生じますので、置かないでください。
※厚く塗り過ぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。