画像準備中

SBチェッカークリーン600 600ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード69411715 品番531860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。

用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査 トラスコ品番572-9625 容量(mL)600 容量(L)0.6 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8.64L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする