※代表画像

HLWHF25X38-B 保護キャップ フラットバー用 (100個入) 白 岩田製作所 69411730 HLWHF25X38-B 保護キャップ フラットバー用 (100個入) 白 岩田製作所 69411730 HLWHF25X38-B 保護キャップ フラットバー用 (100個入) 白 岩田製作所 69411730

保護キャップ フラットバー用 (100個入) 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69411730 品番HLWHF25X38-B
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC 幅(mm)25×38(H×W) 質量(g)900 深さ(mm)25(A) 厚さt(mm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする