曜日別特売
DWST14830 プロオーガナイザーMサイズ DEWALT(デウォルト) 69411810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWST14830 プロオーガナイザーMサイズ DEWALT(デウォルト) 69411810
DWST14830 プロオーガナイザーMサイズ DEWALT(デウォルト) 69411810

プロオーガナイザーMサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69411810品番DWST14830
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。
透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!
キャリーハンドル付きで移動もスムーズ。
しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。
取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物も仕切りを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。
20個のコンパートメントで,ハンドツールやビットなどの小物収納に最適。整理整頓が簡単にでき,必要なものがすぐに見つかります。
Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?

質量(g)1145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×280×75バックルPC荷重(kg)4素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)収容量(L)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする