曜日別特売
DWST14825 プロオーガナイザーLサイズ DEWALT(デウォルト) 69411819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWST14825 プロオーガナイザーLサイズ DEWALT(デウォルト) 69411819
DWST14825 プロオーガナイザーLサイズ DEWALT(デウォルト) 69411819
DWST14825 プロオーガナイザーLサイズ DEWALT(デウォルト) 69411819

プロオーガナイザーLサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69411819品番DWST14825
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。
防水防塵仕様(IP53)。耐久性のあるメタルラッチ,キャリーハンドル付き。
透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!
しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。
取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物もカップを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。
Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?

質量(g)2055寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×356×116バックル金属荷重(kg)8素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)収容量(L)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする