曜日別特売
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880

 

RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880
RO-SK28 ローリングカッター(ミシン目) NTカッター 69411880

ローリングカッター(ミシン目)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード69411880品番RO-SK28
販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

紙やフィルムなどをミシン目にカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。

用途パーティーやイベントのチケット作り、オリジナルラッピング袋作りなどにも。本体質量(g)30.65本体サイズ(mm)40×108×20適合替刃【掲載替刃】BS-28P、【交換替刃】BS-28P・BR-28P・BW-28P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする