画像準備中

溶接用キャブタイヤケーブル WCT

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69411977 品番 WCT14-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。

導体公称断面積(mm2)14 長さ(m)1 種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02272165
2024-08-05
用途:
バッテリーの接続に使用してます
クレイジャスオート 様

20m巻きでこの金額は安いです。そして安さだけでなく製品の品質もしっかりしておりますのでリピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
02272095
2020-07-30
用途:
溶接機に
コイケ商会 様

溶接機のアース線が細いタイプなので、丁度よいですね。

4人が参考にしています
対象商品:
02272095
2020-08-18
用途:
アーク溶接機のケーブル
農・林・水産業

中型溶接機のケーブルが経年劣化でクラックが発生したため交換。特に使用上は問題無し。

2人が参考にしています
対象商品:
02272122
2020-07-07
用途:
アーク溶接
合同会社茨戸工機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品説明の通り、柔軟性があり使い易いです。
再延長の際は、再度購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
02272095
2020-01-15
用途:
溶接作業
建設業・工事業

丁度軽くて取り回しが良く大変重宝してたすかっております。

対象商品:
02272147
2019-02-15
用途:
溶接作業
藤田工業 様 (建設業・工事業)

目盛りが付いているので、わざわざ測らなくても切断がとても楽です。

対象商品:
02272156
2018-07-11
用途:
棒溶接
高岡電機 様

付属のホルダー側のケーブルが短い為
延長するのに使用しています。
電流が低いので、22sqでもよかったかも?
持ち上げて、溶接するのにケーブルが重い

1人が参考にしています
対象商品:
02272122
2017-06-15
用途:
自動車用の配線として
自動車・二輪車・自転車関連業

購入金額も他で買うよりも、安く手に入り大変満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする