廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2.5(0.45)
寸法L(mm)
6.5(-0.1〜+0.1)
注文コード
69412133
品番
ASE-2506.5N
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
寸法L(mm)
6.5(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M2.5(0.45)
二面幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)