Wカッター 黒鳶 -クロトビ-

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69412431 品番KDW-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,368
販売価格(税別)
4,880

ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。
大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。
ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)

用途
アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。
アンダーカッターでは番線の切断に。
全長(mm)225 質量(g)240 刃長(mm)40 切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下) 色(本体)ブラック
注意
※アッパーカッターで番線の切断は絶対しないでください。刃折れの原因となります。
※番線の切断は必ずアンダーカッターを使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする