はじめてのDIY&ガーデンのこぎりセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69412467 品番9910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980

木工もガーデニングもこの一箱で。プロの切れ味をはじめての方にも。
初めてのDIYやガーデニングを楽しむ方の為に厳選した工具をセットに。
木材・樹脂・庭木など、さまざまな素材を安全かつ快適に切断できるように構成。
のこぎりの替刃も工具不要で交換可能で、折込式はコインを使うだけで交換可能。
「ヤニピカ」で使用後のメンテナンスまで対応。

用途
レザーソー180薄刃:乾燥木材の切断に。家具や工作などDIY全般に。
レザーソー180樹脂 替刃:プラスチックや樹脂などの切断に。
レザーソー180両刃 替刃(+専用背金):1枚で縦挽・横挽が可能。DIY工作に最適。
レザーソーCAST園芸 200中目:生木の選定や庭木の手入に。軽い切れ味で庭仕事が快適に。
レザーソー細工鋸 両刃:ダボ切りや木工・竹細工に。
セット内容レザーソー180薄刃 本体・レザーソー180樹脂(替刃)レザーソー180両刃(替刃)・専用背金・レザーソー細工鋸 両刃・レザーソーCAST園芸200中目・レザーソーヤニピカ100ml 適合材一般木材・薄板合板・集成材・コンパネ・堅木・塩ビパイプ・デコラ・アクリル・果樹・生木・剪定・細竹・ダボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする