158364 カクラック筋交い(スリット付)(ホワイト) 東栄管機 69412485

158364 カクラック筋交い(スリット付)(ホワイト) 東栄管機 69412485
158364 カクラック筋交い(スリット付)(ホワイト) 東栄管機 69412485
158364 カクラック筋交い(スリット付)(ホワイト) 東栄管機 69412485

カクラック筋交い(スリット付)(ホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69412485品番158364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。

用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする