カクラック(ブラック) S(ソケット)Wスリット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412501 品番158402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。

用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) ブラック 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする