テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
抗菌レザー調ビニールスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69412555
品番
571937
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ベーシックなデザインの抗菌ビニールスリッパです。レザー調のシボ(型押し)が特徴です。
用途
屋内用
材質
(表地・底)PVC 抗菌剤入、(甲裏)ポリエステル
色
ブルー
サイズ
こども
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
15〜19
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。