3/22より値下げ!現場を応援

576864 シンプルトイレスリッパ テンダイ 69412659 576864 シンプルトイレスリッパ テンダイ 69412659 576864 シンプルトイレスリッパ テンダイ 69412659

シンプルトイレスリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69412659 品番 576864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) 値下げ
779

シンプルなデザインで使いやすい抗菌ビニールのトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで足元を汚れから守ってくれます。甲裏もビニール素材で水拭きできます。

用途トイレ用 材質(表地)PVC 抗菌剤入、(底)合成ゴム ライトブラウン サイズM タイプ前閉じタイプ サイズ(cm)23〜25.5 機能抗菌 靴タイプスリッパ
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする