テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
シンプルトイレスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69412668
品番
576871
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
シンプルなデザインで使いやすい抗菌ビニールのトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで足元を汚れから守ってくれます。甲裏もビニール素材で水拭きできます。
用途
トイレ用
材質
(表地)PVC 抗菌剤入、(底)合成ゴム
色
ブラウン
サイズ
L
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
25.5〜27
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。