曜日別特売
MS-TRCL-SBK トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア 69412729

MS-TRCL-SBK トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア 69412729
MS-TRCL-SBK トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア 69412729
MS-TRCL-SBK トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア 69412729
MS-TRCL-SBK トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア 69412729
MS-TRCL-SBK トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア 69412729
MS-TRCL-SBK トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット エアリア 69412729

トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69412729品番MS-TRCL-SBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パソコン、キーボード、スマートフォン、イヤホンなど、デジタルデバイスの掃除に特化した13種類の専門ツールを1つにまとめました。
三角形のスタイリッシュなデザインで、スマートフォンスタンドやペンホルダーとしても活躍。
わずかなデスクスペースに収まり、必要な時にすぐ使える便利なツールキットです。(ペンホルダー・スマートフォンスタンドの機能は同時にはご利用いただけません)

付属品(ツール)ブラシ大、キープラー、スイッププラー、SIMピン、スエードチップ、隙間用ブラシ、TypeC端子クリーナー、フチクリーナー小、Lightningクリーナー、フチクリーナー大、ブラシ小、ミニスプレーボトル、ペンクリーナー&イヤホンブラシ材質ABS樹脂 / ステンレス質量(g)198本体サイズ(mm)106×66×85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする