※代表画像

HLYER10-P 保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄 岩田製作所 69412798 HLYER10-P 保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄 岩田製作所 69412798 HLYER10-P 保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄 岩田製作所 69412798 HLYER10-P 保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄 岩田製作所 69412798

保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69412798 品番 HLYER10-P
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC 質量(g)20 規格対応:M10(六角ボルト頭) 深さ(mm)8(A) 厚さt(mm)1.5 二面幅S(mm)16.5 対角(mm)19.05(e)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする