本体

119L 2ドア冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69413131 品番 TH-119L2X-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

お部屋に馴染む木目デザイン。
ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることができます。お部屋のレイアウトに合わせて変更可能。
季節や保存の量にあわせて調整できる6段階のダイヤルを採用。
取り外し可能なガラス棚を採用。
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル。(耐熱温度100℃・耐荷重30kg)

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース 質量(kg)28 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×524×1042 冷却方式直冷式 運転音(dB)30 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)225 定格内容積(L)119(冷蔵庫:94/冷凍庫:25)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電子レンジの機種によって設置できない場合があります。表面が100℃を超えるような熱機器(オーブントースターなど)は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする