本体
TOHOTAIYO
TOHOTAIYOの AV家電
TOHOTAIYOの テレビ
TOHOTAIYOの テレビ本体
4.3インチテレビ/ラジオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69413140
品番
TH-43TVRD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ラジオ、ワンセグ放送がこれ1台で視聴可能!内蔵充電池、単3形乾電池、USB電源の3電源方式。
LEDライト点灯機能、電力の出力で携帯電話の充電が可能。アウトドアや災害時の備えに最適!
付属品
USB-Cケーブル(長さ約1m)
質量(g)
約312(乾電池含まず)
電源
USB-C入力(DC5V/1A)、単3アルカリ乾電池×3本(別売り)、内蔵充電池/リチウムイオンポリマー電池(2000mAh)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×44×90
画面サイズ
4.3インチ(解像度:480×272)
受信チャンネル(MHz)
テレビ/UHF:470〜770、ラジオ/FM:76.0〜108.0、ラジオ/AM:522〜1710kHz