15075 ぐいぐい吸いとる 油わたシート 東和産業 69413167 15075 ぐいぐい吸いとる 油わたシート 東和産業 69413167

ぐいぐい吸いとる 油わたシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(14g) 注文コード69413167 品番15075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

残り油の処理に!油をぐいぐい吸収!必要な分だけちぎって使える油わたシート。
驚くほど油を吸い取るふわふわ立体構造で、わずか1gで約45mlの油を吸収します。
調理器具の残る油を減らして、洗い物ラクラク。

用途油処理用 材質ポリプロピレン・ポリエステル 寸法(mm)145×100
注意
※油の酸化による蓄熱により、自然発火の危険があります。
※自然発火防止のため、油を吸収したシートは、水をかけて廃棄してください。
※また油を高温のまま吸わせて捨てると自然発火する危険がありますので絶対にしないでください。(やけどや・ゴミ袋が溶ける恐れもあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする