CLRU ポリカ Wバネワイド竿ピンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード69413210 品番20346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。
ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。
ダブルバネでガッチリ強力にはさむ!
竿の上から2枚一度にはさめるワイドタイプ。

用途洗濯ばさみ 材質本体:ポリカーボネート / バネ:鋼線 寸法(mm)60×40×100 ダークブルー
注意
※本品は竿の上から洗濯物をはさむタイプのピンチです。竿をはさまずに洗濯物だけをはさむと、しっかりはさめない場合がありますのでご注意ください。
※本品は、直径25mm以上・41mm以下の竿に対応しています。
※毛布などの厚いものへの使用はお避けください。
※面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。
※火気の近くで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※ピンチを竿から取り外す際は、持ち手を真上からつまんで操作してください。持ち手を横から操作した場合、バネの強さによりピンチが上に飛び跳ねることがあります。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする