20349 CLRⅡ ジャンボ角ハンガー ポリカ ピンチ42個付 東和産業 69413237

20349 CLRⅡ ジャンボ角ハンガー ポリカ ピンチ42個付 東和産業 69413237
20349 CLRⅡ ジャンボ角ハンガー ポリカ ピンチ42個付 東和産業 69413237

CLRⅡ ジャンボ角ハンガー ポリカ ピンチ42個付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69413237品番20349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。
ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。
竿をしっかり挟めるキャッチ式。
部屋干しに便利なカモイフック付き。
洗濯物をたくさん干せるジャンボサイズ。

用途
折りたたみ洗濯ハンガー ピンチ角ハンガー
材質本体・キャッチ部:ポリプロピレン / ピンチ・ピンチヒモ:ポリカーボネート / ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜) / バネ:鋼線寸法(mm)350×710×340(展開時)ダークブルー
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品のキャッチ部は、以下のサイズに適応しています。
※竿にご使用の場合:直径25mm以上・39mm以下の竿
※ロープにご使用の場合:直径4mm以上・8mm以下のロープ 上記以外のもの、及びS型フック・針金等に掛けた場合はハンガーが落下するおそれがありますので使用しないでください。
※フレームの急な閉じ込みを防ぐため、フレームの開閉時にジョイント部が軽く止まるようになっていますので、ご使用時はフレームがきちんと水平に開いている(ジョイント部の上部にすき間がない)状態でご使用ください。すき間があいている時は、ハンガーを竿に掛けた状態でジョイント部の上部を軽く手で押さえて整えてください。(この時、ジョイント部に手や指をはさまないようにご注意ください)
※キャッチ部の開閉時に、結合部に手などをはさまないようにご注意ください。
※キャッチ部は、竿やロープに掛けた時、上部にすき間が少し開くように設定しています。
※洗濯物はバランスよく干してください。また、中央から外側に向かって干すとフレームが安定します。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※洗濯物は引っ張って取り込まないでください。洗濯物の生地を傷めるおそれがあります。
※厚地の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。
※ピンチがからんだ状態で、無理にハンガーを開かないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする