廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/ASL-BE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
12(-0.1〜+0.1)
注文コード
69413269
品番
ASL-512BE
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
12(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M5(0.8)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)