シチズン
シチズンの その他作業工具
シチズンの 時計修理ツール
万能針押さえ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69413377
品番
CTB-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
腕時計組立時の針の取付に使用します。
片面穴サイズ:500/800/1800
もう片面の穴サイズ:1000/1200/1500
用途
長さ:115mm
幅:5.3mm
先端幅:2.0mm
重量:11g