画像準備中

アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/ASL-BE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)65(-0.2〜+0.2) 注文コード69413384 品番ASL-565BE
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法L28種類から選べます 他の種類を見る
仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) 寸法L(mm)65(-0.2〜+0.2) ねじ径M5(0.8) 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする