曜日別特売
CTB-054 バンド万力 シチズン 69413386

CTB-054 バンド万力 シチズン 69413386
CTB-054 バンド万力 シチズン 69413386
CTB-054 バンド万力 シチズン 69413386
CTB-054 バンド万力 シチズン 69413386

バンド万力

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1個注文コード69413386品番CTB-054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

金属ベルトをこの工具で固定させ、ベルトの駒ネジや駒ピンを外す為の工具です。
*挟む部分の中央には駒ピン等を落とす穴があります。またこの穴を利用してCTB-083のドライバービットを固定させることが出来ます。

用途
本体サイズ:W30.5xD46.5xH30.8mm
重量:158g
箱サイズ:W36.0xD57.5xH36.0mm
*10mmまで挟むことが出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする