高千穂交易
スパイラルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
材幅W:30
材幅W:20
材幅W:25
材幅W:30
材幅W:35
材幅W:40
材幅W:50
材幅W:65
内径d(Φmm)
20
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
37
37
42
47
44
50
57
63
64
69
52
75
60
65
70
80
86
72
77
88
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69413420
品番
SC-2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
用途
スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。
幅(mm)
材幅W:30
外径D(Φmm)
37
内径d(Φmm)
20
寸法LX(mm)
使用長さ:300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スパイラルカバーは伸縮時に回転運動及び直径の変化を伴いますので、必ず両端末に「センター受具」を付けてお使いください。 (センター受具は、お客様にてご用意ください) センター受具主要寸法:D1=D+(1~2mm)、d2=d-(1~2mm)、d3=D以上、H=材巾の約1/2
※納入時のスパイラルカバーは圧縮状態で「止め帯」をかけて梱包してあります。ばね圧が強いため、 製品止め帯を切ると飛び出します。組み込み時など、取り扱いには十分にご注意ください。
※ 1本のスパイラルカバーで使用長さが不足する場合は、図1のように小口径側を内側に連結して使用してください。
※縦型使用に際しては、必ず大口径側が上部になるように取り付けてください。(図2)
※垂直方向での連結はスパイラルカバーが自重で沈み、動作が安定しないため避けてください。